FLOWLINE Trykknivåsender nedsenkbar


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.25% av rekkevidde , Kabeltype: Ventilert , Utgang: 4 til 20 mA, 2-leder , Strøm nødvendig: 13 til 30 VDC , Temp. Område: 0 grader til 150 grader F , Type: Nedsenkbar nivåmåling , fuktede materialer: 316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC
StilModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
LD31-S111
40ft.0 til 10 Psi (0 til 23.1 fot)11 359 NOK
A
LD31-S101
40ft.0 til 5 Psi (0 til 11.55 fot)10 958 NOK
A
LD31-S131
60ft.0 til 20 20 Psi (0 til 46.2 fot)12 160 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?