Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LD31-S101 Trykknivåtransmitter Nedsenkbar | AA4MFM 12U450

FLOWLINE LD31-S101 Trykknivåtransmitter Nedsenkbar

På lager
Vare: AA4MFM Modell: LD31-S101Kryssreferanse: 12U450
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
10 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknivåsender
Nøyaktighet+/- 0.25% av rekkevidde
Kabelbeleggpolyuretan
Kabellengde40ft.
KabeltypeVentilert
Produksjon4 til 20 mA, 2-leder
Krav kreves13 til 30 VDC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 5 Psi (0 til 11.55 fot)
Sensor Lengde4.08 "
Temp. Område0 grader til 150 grader F
typenNedsenkbar nivåmåling
Fuktede materialer316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
FLOWLINE LD31-S111 Trykknivåtransmitter Nedsenkbar | AA4MFN 12U451 LD31-S11140ft.0 til 10 Psi (0 til 23.1 fot)11 359 NOK
FLOWLINE LD31-S131 Trykknivåtransmitter Nedsenkbar | AA4MFP 12U453 LD31-S13160ft.0 til 20 20 Psi (0 til 46.2 fot)12 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LD31-S101 Trykknivåtransmitter Nedsenkbar
10 958 NOK / enhet