FLOWLINJE

Selskapets produktkatalog inkluderer væske- og fastnivåsendere, ultralydsensorer, nivåbrytere, kontrollere og indikatorer, beslag og kabinetter og deler og tilbehør. Flowline sine nivåbrytere tilbyr pålitelig væskenivådeteksjon i reservoarer og tanker og lar pumpeautomatisering drenere overflødig væske ut av systemet. De er laget av polypropylen og PVC, noe som gjør dem lette og nedsenkbare, samt trygge å bruke med sterke og etsende væsker. De er kompatible med forskjellige motvekter og kabelhengerinstallasjoner for å gi et nøyaktig dreiepunkt for disse flottørene når de er helt nedsenket i væske.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FLOWLINE nedsenkbare nivåsendere

Sendere med nedsenkbare nivåerInkluder trykknivåtransmittere for å måle og overføre væskenivået i tanker, brønner eller andre beholdere til et kontrollsystem eller displayenhet. Nedsenkbar design for fullstendig nedsenking i væsken som måles.(4 produkter)

FLOWLINE Berøringsfrie nivåsensorer

Ikke-kontaktnivåsensorerInkluder berøringsfrie ultralydnivåsensorer som brukes til å måle væskenivået i tanker, reservoarer eller andre beholdere ved å sende ut en ultralydpuls som beveger seg gjennom luften og reflekteres fra væskeoverflaten til sensoren.(55 produkter)

FLOWLINE kontaktnivåsensorer

Kontaktnivåsensorer(3 produkter)

FLOWLINE optiske væskesensorer

Optiske væskesensorerNivåsensorer installert i mellomrommet mellom de indre og ytre veggene av tanken for å oppdage tilstedeværelsen av væske i dette rommet og deretter indikerer en potensiell lekkasje.(1 produkt)

FLOWLINE væskenivåbrytere og kontroller

Væskenivåbrytere og kontrollerInkluder ultralydnivåbrytere, optiske lekkasjedetektorer, kapasitansnivåbrytere, USB-huber, vertikale flytebrytere, vibrasjonsnivåbrytere og mer.(8 produkter)

FLOWLINE væskenivåtransmitterskjermer

Væskenivåtransmitter visesNivåkontrollere og indikatorer måler og kontrollerer væskenivået i tanker, reservoarer eller andre beholdere. Gi sanntidsinformasjon om væskenivået for ulike industrielle og prosesskontrollapplikasjoner.(6 produkter)

FLOWLINE-verktøy

verktøy(1 produkt)

FLOWLINE deler

DelerInkluder sidemonteringsbraketter som brukes med nivåsensorer eller svingere for å feste dem på plass på sideveggen til en tank eller annen beholder for pålitelig drift. Reduksjonsbøsninger reduserer sensorens eller transduserens diametertilkobling for å installere i tankens eller beholderens åpning.(3 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Flowline MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende nivåbrytere og sensorer fra Honeywell og Madison. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Flowline-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Flowline-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Flowline-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Flowline

Selskapets produktkatalog inkluderer væske- og fastnivåsendere, ultralydsensorer, nivåbrytere, kontrollere og indikatorer, beslag og kabinetter og deler og tilbehør. Flowline sine nivåbrytere tilbyr pålitelig væskenivådeteksjon i reservoarer og tanker og lar pumpeautomatisering drenere overflødig væske ut av systemet. De er laget av polypropylen og PVC, noe som gjør dem lette og nedsenkbare, samt trygge å bruke med sterke og etsende væsker. De er kompatible med forskjellige motvekter og kabelhengerinstallasjoner for å gi et nøyaktig dreiepunkt for disse flottørene når de er helt nedsenket i væske.

Store handelsnavn

EchoWave guidede bølgenivåsendere

EchoWave guidede bølgenivåsendere

De gir kontinuerlig nivåmåling opp til 18 fot i applikasjoner som små bulklagring, tørrtank, skli eller maskin, prosesstanker, kjøletårn og avfallskummer. De har en robust 316L sonde i rustfritt stål som er upåvirket av prosessforhold, som skum, damp, kondens, te...

temperatur, trykk, vakuum og avleiringsvæsker. Sensoren sender ut en RF-puls for å måle pulstiden for flyturen og oversetter dataene til væskenivåhøyde.

EchoPulse radarnivåsendere

EchoPulse radarnivåsendere

Disse berøringsfrie sensorene gir pålitelig nivåmåling for de mest krevende lagrings-, prosess- og løftestasjonsapplikasjonene. Disse radarsensorene sender ut en 26-hertz RF-puls fra bunnen av sonden og beveger seg gjennom det ledige rommet, og reflekterer mot det flytende dielektriske materialet og retur....

ng til matesonden. Denne prosessen måler pulstiden for flyturen og konverterer den til væskenivåhøyde.

Switch-Tek ultralydnivåbrytere

Switch-Tek ultralydnivåbrytere

Disse enhetene er ideelle for farlige steder, og gir høyt eller lavt væskenivå deteksjon av kjemikalier, løsemidler eller lavviskositet petroleumsbaserte væsker. Disse nedsenkbare PP/PFA-sensorene og kablene er kompatible med etsende væsker og er universelt montert langs tankveggen eller innsiden...

tanken, koblet til en relékontroller for pumpedrift.

DataView nivåsensorkontrollere

DataView nivåsensorkontrollere

Disse AC/DC-drevne kontrollerene består av en 4-20mA nivåsender, to/fire programmerbare releer og en isolert 4-20mA repeater. De overvåker, regulerer og kontrollerer væske- eller faststoffnivåer og kan enkelt konfigureres ved å bruke trykknappdisplaymodulen. De tilbyr 1/8 DIN-kapsling med en ...

NEMA 4X frontplate for å forhindre inntrengning av fast eller væske, samt et overlegent nivå av beskyttelse mot korrosjon og ekstreme miljøer.

Flowline konkurransefordeler

Flowline filterhus

Flowline filterhus

Dette filterhuset er laget av rustfritt stål, noe som gjør det egnet for ulike industrielle, kommersielle og OEM-applikasjoner. Den har fabrikkert konstruksjon med en dekselåpning som enkelt kan tilpasses forskjellige røroppsett. De justerbare monteringsbena tillater enkel installasjon og det integrerte dekselhåndtaket gjør det lettere å åpne / lukke viken...

r. Huset er tilgjengelig i karbonstål og Type 304 / 316 rustfritt stålmaterialer for bruk i korrosive miljøer og har glatt, perleblåst finish for å tillate enkel rengjøring av interiøret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en ultralydsensor?

En ultrasonisk væskesensor er et instrument som brukes til å måle høyden på en væske og konvertere den til et elektrisk signal. Signalutgangen blir deretter utnyttet via støtteinstrumenter til å vise, overvåke, logge eller kontrollere væskenivået.

Hva menes med et dødt band?

Dødbånd er luftspalteavstanden foran transduseren som en sensor ikke kan måle.

Hva er fordelen med å bruke pulsradar i berøringsfrie sensorer?

Pulsradar måler pulver, korn, tilslag, byggematerialer eller pellets i silo, søppelkasse, lager, knuser eller overføringsstasjon. Den er også upåvirket av prosessforhold, som støv, materialoppbygging eller temperatur som får andre sensorteknologier til å svikte.