Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION XA0520112 Svinghjul 750 Lb. 5 D x 2 tommer | AC9ETX 3G304

ALBION XA0520112 Svinghjul 750 Lb. 5 D x 2 tommer

På lager
Vare: AC9ETX Modell: XA0520112Kryssref.: 3G304
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
durometer90 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.187 "
Navbredde2-3 / 16 "
Lastevurdering750 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCO

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingHjuldiameterPris
ALBION XA0420112 Svinghjul 600 Lb. 4 D x 2 tommer | AC9ETW 3G303 XA0420112600 lb.4"326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION XA0520112 Svinghjul 750 Lb. 5 D x 2 tommer
287NOK / enhet