MORSE DRUM 1-5154 Series Single Stationary Trommelruller


filtre
Drum Dia .: 6 "til 28" , Trommehøyde: Opptil 40 " , Bli ferdig: Perleblast , Karakter: Grade 304 , HP: 1 / 2 hk Inkluderer: Luftkontroller, filter, regulator, smøreapparat og ventiler , Antall hjul: 8 , Press: 20 til 40 psi , Skaft Dia.: 1" , Hjuldiameter: 6" , Hjulmateriale: Neopren
StilModellHzFaseSpenningMaterialeHastighetstypeTrommel RPMMotorPris (eks. mva)
A
1-5154-1
-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-39 957 NOK
B
1-5154SS-1
-1115/ 208-230V ACRustfritt stålFikset20 RPM-135 975 NOK
B
1-5154SS-E3
-3208-230/ 460V ACRustfritt stålFikset20 RPM-147 668 NOK
A
1-5154-3
-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-40 358 NOK
A
1-5154-E1
-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-49 178 NOK
A
1-5154-E1-50
-1220V ACStålFikset16 RPM-56 862 NOK
A
1-5154-E3-50
-3230/400V ACStålFikset16 RPM-56 060 NOK
A
1-5154-E3-575
-3575V ACStålFikset20 RPM-46 973 NOK
A
1-5154-A
---StålLuftkontrollert20 RPM-45 035 NOK
B
1-5154SS-3
-3230V ACRustfritt stålVariabel20 RPM-141 654 NOK
B
1-5154SS-E1-50
-1220V ACRustfritt stålFikset16 RPM-157 022 NOK
B
1-5154SS-E3-575
-3575V ACRustfritt stålFikset20 RPM-143 659 NOK
A
1-5154-E3
-3208-230/ 460V ACStålFikset20 RPM-48 242 NOK
B
1-5154SS-A
-3-Rustfritt stålLuftkontrollert20 RPM-162 368 NOK
B
1-5154SS-E1
-1115/ 208-230V ACRustfritt stålFikset20 RPM-147 000 NOK
B
1-5154SS-E3-50
-3230/400V ACRustfritt stålFikset16 RPM-155 686 NOK

1-5154 Series Single Stationary Trommelruller

Morse Drum 1-5154 Series enkle stasjonære trommelruller brukes til å blande eller blande innholdet inne i trommelene ved å rotere dem i maling, kjemiske og industrielle applikasjoner. De sparer tid, arbeid og penger ved å redusere tap som følge av overføring eller bruk av spesielle kar for homogenisering av innholdet. Trommelvalsene har 4 tomgangshjul og 4 drivhjul for å levere rotasjonshastigheter på 16 / 20 rpm. Disse enkelttrommelvalsene er integrert med TEFC / inverter-duty / eksplosjonssikre / luftmotorkapslinger for å holde motorviklingene kjølige ved en maksimal omgivelsestemperatur på 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelvalsene med 1 eller 3 fase elektriske tilkoblinger.
Raptor Supplies tilbyr også 201 -serien, bærbare trommevalser med hjul og innebygde tippestenger for lasting og lossing av fat i oppreist stilling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?