MORSE TROMMEL 1-5154-E3-575 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1/2 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNN

MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Enkelt stasjonær trommelrulle, 20 o / min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AX3KNN Modell: 1-5154-E3-575

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær trommelull
amps0.7A
Base dimensjon24 "x 58"
Kapasitet tørr300 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 28"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM20 RPM
Frekvens60 Hz
HP1 / 2 hk
Hz60 Hz
MaterialeStål
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorEksplosjons-sikker
MotorkabinettdesignEksplosjons-sikker
Antall hjul8
Fase3
Vurdert forKlasse I gruppe D, klasse II gruppe F og G.
Skaft Dia.1"
HastighetstypeFikset
StroppematerialeFjærstål
typenstasjonær
Spenning575V AC
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMaterialeHastighetstypeTrommel RPMMotorPris
MORSE TROMMEL 1-5154-1 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, Tefc-motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-39 957 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-3 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, inverter Duty Motor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-40 358 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E1 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-49 178 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E1-50 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACStålFikset16 RPM-56 862 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E3 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACStålFikset20 RPM-48 242 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E3-50 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1/2 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/400V ACStålFikset16 RPM-56 060 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-A Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, luftmotor | AX3KNP 1-5154-A---StålLuftkontrollert20 RPM-45 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Enkelt stasjonær trommelrulle, 20 o / min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor
46 973 NOK / enhet