BRADY Sperreventilsperre, nylon


filtre
Farge: Rød , Lengde: 1" , Materiale: nylon , Maks. Antall hengelåser: 4 , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 19 / 64 " , Temp. Område: -20 grader til 140 grader F
StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
A
121504
1/8 "til 2-1 / 2" tykkelse5.5 "3 2 / 5 "510NOK
B
121505
2 "til 4" tykkelse7"3.75 "752NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?