MORSE TROMMEL 1-5154SS-E1-50 tilpasset rustfri stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, 50 Hz eksplosjonssikker motor | CD8YUD

MORSE DRUM 1-5154SS-E1-50 tilpasset rustfri stasjonær trommelrull, 20 o / min, 1/2 hk, 50 Hz eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: CD8YUD Modell: 1-5154SS-E1-50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær trommelull
amps3.6A
Base dimensjon24 "x 58"
Kapasitet tørr300 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 28"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM16 RPM
FinishPerleblast
Frekvens50 Hz
KlasseGrade 304
HP1 / 2 hk
Hz50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorEksplosjons-sikker
MotorkabinettdesignEksplosjons-sikker
Antall hjul8
Fase1
Vurdert forKlasse I gruppe D, klasse II gruppe F og G.
Skaft Dia.1"
HastighetstypeFikset
StroppematerialeFjærstål
typenstasjonær
Spenning220V AC
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sveiser ikke malt eller polert. Kontroller selges separat.

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMaterialeHastighetstypeTrommel RPMMotorPris
MORSE TROMMEL 1-5154-1 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, Tefc-motor | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-39 957 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-3 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, inverter Duty Motor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-40 358 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E1 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-49 178 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E1-50 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACStålFikset16 RPM-56 862 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E3 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1/2 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACStålFikset20 RPM-48 242 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E3-50 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1/2 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/400V ACStålFikset16 RPM-56 060 NOK
MORSE TROMMEL 1-5154-E3-575 Enkel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1/2 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACStålFikset20 RPM-46 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 1-5154SS-E1-50 tilpasset rustfri stasjonær trommelrull, 20 o / min, 1/2 hk, 50 Hz eksplosjonssikker motor
157 022 NOK / enhet