DAYTON Wobble Stick Actuator Endebryterhode


filtre
Aktuatorlengde: IKKE RELEVANT , Aktuatorplassering: God , Aktuatorstil: Wobble Stick , forsterkere: IKKE RELEVANT , Kontakt skjema: IKKE RELEVANT , Bevegelse: Omnidirectional , Spenningsvurdering: IKKE RELEVANT
StilModellIP RatingNEMA-vurderingDriftsstyrkeDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
4VZC6
66IP66IKKE RELEVANT-13 grader til 158 grader F60 Degrees86NOK
B
11X479
673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert639NOK
C
11X481
673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert695NOK

Wobble Stick Actuator Endebryterhode

Dayton-grensebryterhoder fungerer som en sikkerhetssperre og en del av et kontrollsystem for styring av maskineri og hjelper til med riktig funksjon av elektrisk utstyr. De har en topp slingrende aktuator for å aktivere eller deaktivere maskinkraft når reisegrensene overskrider. Disse enhetene muliggjør omnidireksjonell bevegelse, og sikrer sikker mobilitet av maskiner. Velg fra et bredt utvalg av disse IP66 og IP67 NEMA-klassifiserte grensebryterhodene, som opererer ved temperaturer fra -4 til 176 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?