Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4VZC6 Grensebryter Hodegrensebryter Kropp Omnidireksjonell | AD9ZGU

DAYTON 4VZC6 Grensebryter Hode Grensebryter Kropp Omnidireksjonell

På lager
Vare: AD9ZGU Modell: 4VZC6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP Rating66
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIP66
DriftsstyrkeIKKE RELEVANT
Drifts Temp.-13 grader til 158 grader F
Reise~~POS=TRUNC60 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2844
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8538908080
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Kantet hode

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingNEMA-vurderingDriftsstyrkeDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCPris
DAYTON 11X479 Limit Switch Head Wobble Stick Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert640NOK
DAYTON 11X481 Limit Switch Head Wobble Stick Coil Spring | AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VZC6 Grensebryter Hode Grensebryter Kropp Omnidireksjonell
86NOK / enhet