Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 11X479 Limit Switch Head Wobble Stick Delrin | AA3WRP

DAYTON 11X479 Limit Switch Head Wobble Stick Delrin

På lager
Vare: AA3WRP Modell: 11X479
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
639NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP Rating67
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 13
DriftsstyrkeIkke spesifisert
Drifts Temp.-4 grader til 176 grader F
Reise~~POS=TRUNCIkke spesifisert
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ikke spesifisert

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingNEMA-vurderingDriftsstyrkeDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCPris
DAYTON 11X481 Limit Switch Head Wobble Stick Coil Spring | AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert695NOK
DAYTON 4VZC6 Grensebryter Hodegrensebryter Kropp Omnidireksjonell | AD9ZGU 4VZC666IP66IKKE RELEVANT-13 grader til 158 grader F60 Degrees86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X479 Limit Switch Head Wobble Stick Delrin
639NOK / enhet