PARKER Messing Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Komp. x Komp. , Håndtaksmateriale: nylon , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PFA , Stammateriale: ASTM A276 Type 316 , stammetype: 12 "x 51" , Temp. Område: -65 grader. til 300 grader. F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHåndtakstypeMaks. PressHavnTube SizePris (eks. mva)
A
6Z-MB6LPFA-BP
spaken3000 psi WOGstandard3 / 8 "2 590 NOK
A
2A-MB2LPFA-BP
spaken2500 psi WOGFull1 / 8 "1 909 NOK
A
6A-MB6LPFA-BP
Wedge3000 psi WOGstandard3 / 8 "2 629 NOK
A
4Z-MB4LPFA-BP
Wedge2500 psi WOGFull1 / 4 "1 756 NOK
A
2Z-MB2LPFA-BP
Wedge2500 psi WOGFull1 / 8 "1 882 NOK
A
4A-MB4LPFA-BP
Wedge2500 psi WOGFull1 / 4 "1 804 NOK

Messing Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.

Parker MB-seriens kuleventiler er best egnet for væskeoverførings- og kontrolloperasjoner i kraftproduksjon, klimakontroll, tetting og skjerming, gasshåndtering og instrumenteringsapplikasjoner. Disse kompakte ventilaktuatorene har pakningsdesign i ett stykke som ikke gir rom for lekkasjer og messingkonstruksjon for håndtering av temperaturer mellom -65 og 300 grader F ved et maksimalt trykk på 3000 psi WOG. De er videre utstyrt med håndtak som er fargekodet og kan brukes for toveis flyt og lettbetjent spak med skrutrekkerspor for enkel betjening. Velg fra et bredt utvalg av disse prosesskuleventilene tilgjengelig i full- og standardportvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Parker-distributør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?