Autoklaver klaver~~POS=HEADCOMP

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Bio Clave Series Mini Research Autoklaver

Benchmark Scientific Bio Clave Series miniforskningsautoklaver er ideelle for sterilisering av laboratorieglassvarer, pipetter, petriskåler, kulturmedier og annet utstyr i vitenskapelige, forsknings- og helsemiljøer. Disse autoklavene har kamre i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og enkel rengjøring. De er utstyrt med et sperresystem som forhindrer at døren åpnes til det indre trykket har nådd null PSI, noe som øker brukersikkerheten. Disse autoklavene har videre helautomatisk drift som lar brukere enkelt starte syklusen uten noen kompliserte manuelle kontroller, og sparer dermed tid og krefter.

StilModellPris (eks. mva)
AB4000-ME57 737NOK
BB4000-M77 217NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Bio Clave Series Research Autoklaver

StilModellKammerdiameterKammervolumDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AB4000-16-E-----7 150NOK
RFQ
BB4000-18-----79 881NOK
RFQ
CB4000-28-120-----147 109NOK
RFQ
DB4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "79 881NOK
RFQ
CB4000-28-22012.6 "28L25 "22 "25 "147 109NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Autoklaver og sterilisatorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AB4000-28-220autoklav185 174NOK
AB4000-28-120autoklav185 174NOK
BB1201-BEADGlass379NOK
CB1201-Esterilisator9 013NOK
CB1202-Esterilisator10 718NOK
HEIDOLPH -

Autoklaver og sterilisatorer

StilModellPris (eks. mva)
A023210744326 465NOK
B023210380156 693NOK
C023210745486 677NOK
D023210673449 427NOK
E023210304128 268NOK
B023210444173 153NOK
D023210568426 672NOK
B023210398203 762NOK
F02321000296 965NOK
G023210550368 872NOK
H023210690206 200NOK
I023210495328 986NOK
J023210990726 363NOK
K023210479280 475NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Papir, 5.7 cm x 1.5 m, pakke med 3

ModellSakPris (eks. mva)
B4000-PAAF4JBX834NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Skriver, 120 VDC

ModellSakPris (eks. mva)
B4000-PAF4AMF5 831 NOK
DYNALON -

Steriliseringstape

ModellSakPris (eks. mva)
202075CP4AFN1 000 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Autoklav, 16 liter

ModellSakPris (eks. mva)
B4000-16AF6BCP90 962 NOK
DYNALON -

Autoklav Sterilitetstape 50m

ModellSakPris (eks. mva)
202065AG9CCA438NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?