BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Forskningsautoklav, 28 liter, 230V | CE7MFL

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 forskningsautoklav, 28 liter, 230V

Vare: CE7MFL Modell: B4000-28-220
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

147 109 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakautoklav
Kammerdybde16.4 "
Kammerdiameter12.6 "
Kammervolum28L
Dybde25 "
Frekvens50 til 60 Hz
Høyde22 "
Power2300W
Spenning230V
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.0468
Skipets høyde (cm)238.76
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)205.74
HS kode8419200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific B4000-28-220 forskningsautoklav er ideell for sterilisering av vann.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific B4000-28-220 forskningsautoklav har store kamre for å romme en rekke instrumenter, medier, væsker, plastikk og glass.
  • Den har en elektrisk og mekanisk sikkerhetssperre som stopper døren fra å åpne til trykket er 0 PSI.
  • Denne forskningsautoklaven kan bruke en valgfri termisk miniskriver for å gi registreringer av steriliseringsparametere og har en USB-stasjon for å overføre registrerte data til en PC.
  • Den gir forhåndsinnstilte syklusalternativer for bruk med innpakket/upakket forskningsinstrumenter og væsker.
  • Denne forskningsautoklaven kan sterilisere 1 og 2 liters kolber.
  • Den inkluderer en innebygd vanntank.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er kamrene til Benchmark Scientific B4000-28-220 forskningsautoklav korrosjonsbestandige?

A. Denne forskningsautoklaven har kamre i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket for denne forskningsautoklaven?

A. 34.8 PSI

Q. Hva er fordelen med vanntanken i denne forskningsautoklaven?

A. Denne forskningsautoklaven er utstyrt med en innebygd vanntank for å eliminere behovet for ekstern vannforsyning.

Produktvarianter

ProduktModellKammerdiameterKammervolumDybdeHøydeBreddePris
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V | CE7MFK B4000-16-E-----7 150 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E forskningsautoklav, 18 liter, 230V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "79 881 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 forskningsautoklav, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----79 881 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 Forskningsautoklav, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----147 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 forskningsautoklav, 28 liter, 230V
147 109 NOK / enhet