BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V | CE7MFK

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V

Vare: CE7MFK Modell: B4000-16-E
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 150 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakautoklav

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.18
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)205.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific B4000-16-E forskningsautoklav brukes til sterilisering av vann og laboratorieutstyr.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific B4000-16-E forskningsautoklav har store kamre for å romme en rekke medier, væsker, instrumenter, plastikk og glass.
  • Den er utstyrt med en elektrisk og mekanisk sikkerhetssperre som hindrer døren i å åpne seg til trykket når null PSI.
  • Denne forskningsautoklaven kan bruke en valgfri termisk mini-printer for å gi registreringer av steriliseringsparametere.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er kamrene til Benchmark Scientific B4000-16-E forskningsautoklav korrosjonsbestandige?

A. Denne forskningsautoklaven har kamre laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Q. Hva er betydningen av vanntanken i denne forskningsautoklaven?

A. Denne forskningsautoklaven kommer med en innebygd vanntank for å eliminere behovet for ekstern vannforsyning.

Sp. Hva er de 3 stadiene av autoklavsterilisering?

A. Autoklaversteriliseringssykluser er delt inn i kondisjonerings-, eksponerings- og tørkefaser.

Produktvarianter

ProduktModellKammerdiameterKammervolumDybdeHøydeBreddePris
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Forskningsautoklav, 28 liter, 230V | CE7MFL B4000-28-22012.6 "28L25 "22 "25 "147 109 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E forskningsautoklav, 18 liter, 230V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "79 881 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 forskningsautoklav, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----79 881 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 Forskningsautoklav, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28-120-----147 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E forskningsautoklav, 16 liter, 230V
7 150 NOK / enhet