DUFF-NORTON LT-serien, lineær aktuator


filtre
kulelager: Roller , kondensator inkludert: Nei , Kondensator nødvendig: Nei , Kløtsj: Nei , Kjøresystem: Acme , Driftssyklus: 20% , Innkapslingstype: IP66 , Gir: Metal , Husmateriale: Aluminum , Maks. Omgivelsestemperatur: -25 grader C / 150 grader F , Motortype: Permanent magnet , Monteringstype: clevis , Skruetype: Acme , Termisk beskyttelse: Nei
StilModellForsterker med full belastningMaks. MomentTiltrukket lengdeSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
A
LT100-2-100P
2.01129.5 "30 tommer / minutt3.9 "24 VDC3 994 NOK
A
LT100-2-300
2.011216 "30 tommer / minutt11.8 "24 VDC3 894 NOK
A
LT100-2-150
2.011210 "30 tommer / minutt5.9 "24 VDC1 405 NOK
A
LT225-1-200
3.522512 "12 tommer / minutt7.9 "12 VDC1 483 NOK

LT-serien, lineær aktuator

Duff-Norton LT-serie lineære aktuatorer konverterer rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse og har IP66-klassifisert kropp med sinkstøpt hus som muliggjør drift i tøffe utendørs miljøer. De har en intern endebryter som trygt stopper driften både i helt tilbaketrukket og utvidet posisjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse Duff-Norton lineære aktuatorene som er tilgjengelige i 6, 12 og 18 tommers reisevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?