Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUFF-NORTON LT100-2-300 Lineær aktuator 24vdc Travel 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8

DUFF-NORTON LT100-2-300 Lineær aktuator 24vdc Travel 11.8 In

På lager
Vare: AE3RXQ Modell: LT100-2-300Kryssreferanse: 5FTF8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Omgivelsestemp. Maks (C / F)-25C / 150F
LagreneRoller
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevdNei
ClutchNei
Drive SystemAcme
Duty Cycle20%
VedleggstypeIP66
Forsterker med full belastning2.0
GearsMetal
Housing MaterialAluminum
Endebryter typeIntern, ikke justerbar
Maks. Omgivelsestemp.-25 grader C / 150 grader F
Maks. Moment112
Motor TypePermanent magnet
Monteringstypeclevis
GrooveDelrin
MuttermaterialeDelrin
Nominell belastning (lb)112
Tiltrukket dimensjon (in.)16
Tiltrukket lengde16 "
SkruetypeAcme
Speed30 tommer / minutt
Slaglengde11.8 "
Termisk beskyttelseNei
OversetterrørAluminium
Reise~~POS=TRUNC11.8 "
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483405010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbakemeldingssignal (nei)
    • Tetningsføringsmateriale (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMaks. MomentTiltrukket lengdeSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningPris
DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineær aktuator 12vdc Travel 7.9 In | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 tommer / minutt7.9 "12 VDC1 483 NOK
DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineær aktuator 24vdc Travel 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 tommer / minutt5.9 "24 VDC1 405 NOK
DUFF-NORTON LT100-2-100P Aktuator 24vdc Travel 3.9 tommer | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 tommer / minutt3.9 "24 VDC3 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-300 Lineær aktuator 24vdc Travel 11.8 In
3 894 NOK / enhet