SQUARE D Strømbrytere i QBL-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 240 VAC , AIC-vurdering: 10kAIC @ 240V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Rammestørrelse: 250A / QB , Rammetype: QBL , Høyde: 6.5 " , Maks. Ledningsstørrelse: 300 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 4AWG , Montering: Frittstående , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsDybdeAntall polerFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
A
QBL32070
70-3-240-10 470 NOK
RFQ
B
QBL22070
70A-2-240V-5 536 NOK
C
QBL32080
80A-3-240V-10 470 NOK
B
QBL22080
80A-2-240V-5 536 NOK
C
QBL32090
90A-3-240V-10 470 NOK
B
QBL22090
90A-2-240V-5 536 NOK
A
QBL32100
100-3-240-10 470 NOK
RFQ
B
QBL22100
100A-2-240V-5 536 NOK
C
QBL32110
110A-3-240V-10 470 NOK
B
QBL22110
110A-2-240V-5 536 NOK
C
QBL32125
1253.93 "33-4.5 "15 879 NOK
B
QBL22125
1253.9 "21-3"7 017 NOK
B
QBL22150
1503.9 "21-3"6 719 NOK
C
QBL32150
1503.93 "33-4.5 "13 920 NOK
B
QBL22175
1753.9 "21-3"4 755 NOK
C
QBL32175
1753.93 "33-4.5 "16 571 NOK
B
QBL22200
2003.9 "21-3"6 720 NOK
C
QBL32200
2003.93 "33-4.5 "15 200 NOK
B
QBL22225
2253.9 "21-3"6 100 NOK
C
QBL32225
2253.93 "33-4.5 "14 278 NOK
D
QBL22250
250-2-240-6 185 NOK
RFQ
C
QBL32250
250A-3-240V-14 460 NOK

Strømbrytere i QBL-serien

Square D QBL-seriens effektbrytere har en PowerPact Q-ramme for overstrømsbeskyttelse og slå på AC-systemer. Disse kretsbryterne har en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som overstyrer milde strømmer samtidig som de reagerer umiddelbart på store svingninger. De er bygget i henhold til UL Standard 489 og NEMA Standard AB-1-1999. Disse kretsbryterne har en over-senter vippemekanisme med en utløserfri handling for å gi rask fabrikasjons- og brytedrift. Den integrerte push-to-trip-knappen i dekselet gjør det mulig for brukeren å utløse strømbryteren manuelt. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse effektbryterne i 2- og 3-polet konfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?