Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBL22150 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96

SQUARE D QBL22150 Strømbryter 150a 2p 240vac Lugg

På lager
Vare: AG6QEJ Modell: QBL22150Kryssreferanse: 3XB96

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps150
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.9 "
Rammestørrelse250A / QB
Høyde6.5 "
Turinnstilling for høyforsterker2400A
Turinnstilling for lavforsterker1200A
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse300 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D QBL22125 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22175 Strømbryter 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22200 Strømbryter 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22225 Strømbryter 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL32125 Strømbryter 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "10 410 NOK
SQUARE D QBL32150 Strømbryter 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "10 410 NOK
SQUARE D QBL32175 Strømbryter 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12 QBL321751753.93 "33-4.5 "10 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBL22150 Strømbryter 150a 2p 240vac Lugg
4 402 NOK / enhet