Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount | CE6HME

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount

På lager
Vare: CE6HME Modell: QBL22250
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
6 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeQBL
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5165
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QBL22250 effektbryter egnet for bruk med standard, høyavbrytende rammer for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning og overbelastning
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Terminaler på lastsiden for å tilpasse aluminium-/kobbertrådstørrelser på 300 kcmil - 4 AWG
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D QBL22125 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22150 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22175 Strømbryter 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22200 Strømbryter 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL22225 Strømbryter 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"4 402 NOK
SQUARE D QBL32125 Strømbryter 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "10 410 NOK
SQUARE D QBL32150 Strømbryter 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "10 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount
6 215 NOK / enhet