MAIN FILTER INC. SP4A Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 3.78 " , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 22 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Høyde: 5.748 " , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 14 BSP , Topp OD: 3.78 "
StilModellmikronBurst PressKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0410603
-----Fjerning av glass/vann5-1 063 NOK
RFQ
B
MF0057999
3304.6 PSI21.79-145 PSIGlass3295 kvm Tommer546NOK
RFQ
C
MF0410490
3304.6 PSI15.00-72.5 PSICellulose3375 kvm Tommer271NOK
RFQ
D
MF0058001
5304.6 PSI27.59-145 PSIGlass5295 kvm Tommer546NOK
RFQ
E
MF0058003
10304.6 PSI28.83-145 PSIGlass10295 kvm Tommer505NOK
RFQ
F
MF0410541
10304.611.7872.572.5 PSIFjerning av cellulose/vann-295 kvm Tommer500NOK
RFQ
G
MF0057996
20304.6-72.572.5 PSICellulose--253NOK
RFQ
H
MF0058005
25304.6 PSI26.45-145 PSIGlass25295 kvm Tommer505NOK
RFQ
I
MF0058011
60304.6-145145 PSIWire Mesh-161 kvm Tommer476NOK
RFQ
J
MF0058008
125304.6-145145 PSIWire Mesh-161 kvm Tommer403NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?