MAIN FILTER INC. MF0057999 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VXX A110G03

MAIN FILTER INC. MF0057999 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde

Vare: CF6VXX Modell: MF0057999Kryssreferanse: A110G03 '
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press304.6 PSI
Kapasitet21.79
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering3
Filterstørrelse295 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet22 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.748 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd14 BSP
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC A110G03

Produktvarianter

ProduktModellmikronBurst PressKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingFilterstørrelsePris
MAIN FILTER INC. MF0057996 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VXU A110C25 MF005799620304.6-72.572.5 PSICellulose--253NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058001 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VXZ A110G06 MF00580015304.6 PSI27.59-145 PSIGlass5295 kvm Tommer546NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058003 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VYB A110G10 MF005800310304.6 PSI28.83-145 PSIGlass10295 kvm Tommer505NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058005 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VYD A110G25 MF005800525304.6 PSI26.45-145 PSIGlass25295 kvm Tommer505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058008 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VYF A110T125 MF0058008125304.6-145145 PSIWire Mesh-161 kvm Tommer403NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058011 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VYH A110T60 MF005801160304.6-145145 PSIWire Mesh-161 kvm Tommer476NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0410490 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF9ADA A110C03 MF04104903304.6 PSI15.00-72.5 PSICellulose3375 kvm Tommer271NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0057999 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde
546NOK / enhet