Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBL22110 effektbryter, gjennomføring, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V | AG8TXD

SQUARE D QBL22110 effektbryter, gjennomføring, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V

På lager
Vare: AG8TXD Modell: QBL22110
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
5 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps110A
RammetypeQBL
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)24.05
Skipets lengde (cm)17.6
Skipets bredde (cm)19.05

Produktdetaljer:

    • Square D QBL22110 er en UL-listet og CSA-sertifisert strømbryter i formstøpt hus med termisk-magnetisk utløser.
    • Det er en enhetsmontert kretsbryter med gjennomgående tilkoblingsport som har plass til 4 AWG kobber- og aluminiumsledninger og tilbyr funksjoner for langvarig og øyeblikkelig tur.
    • Denne Square D-bryteren fungerer på 110 A / 240 V og tilbyr en avbruddskapasitet på 10 kAIC ved 240 V.

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D QBL22125 Strømbryter 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"7 017 NOK
SQUARE D QBL22150 Strømbryter 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"6 719 NOK
SQUARE D QBL22175 Strømbryter 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"4 755 NOK
SQUARE D QBL22200 Strømbryter 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"6 720 NOK
SQUARE D QBL22225 Strømbryter 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"6 100 NOK
SQUARE D QBL32125 Strømbryter 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "15 879 NOK
SQUARE D QBL32150 Strømbryter 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "13 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBL22110 effektbryter, gjennomføring, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V
5 536 NOK / enhet