Rørgrep

filtre

AME INTERNATIONAL -

Gripperrør

StilModellPris (eks. mva)
A9406559 678NOK
RFQ
A9407059 678NOK
RFQ
VESTIL -

Kraftige rørgrep

StilModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris (eks. mva)
APG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 569NOK
BPG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 786NOK
CPG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "til 9"29.75 "7 457NOK
DPG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 240NOK
EPG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "til 4"18.75 "5 181NOK
CALDWELL -

Pipe Grab

StilModellKapasitetMaterialeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AC-3450 lb.Cast Iron10 "5"9 020NOK
AS-3450 lb.Stål10 "5"9 020NOK
AS-4600 lb.Stål14 "8"9 122NOK
AC-4600 lb.Cast Iron14 "8"9 122NOK
AC-61000 lb.Cast Iron17 "11 "10 134NOK
AS-61000 lb.Stål17 "11 "10 134NOK
AC-81400 lb.Cast Iron22 "13 "11 797NOK
AS-81400 lb.Stål22 "13 "11 554NOK
AC-102000 lb.Cast Iron27 "15 "15 566NOK
AS-102000 lb.Stål27 "15 "15 566NOK
AC-122500 lb.Cast Iron32 "18 "24 510NOK
AS-122500 lb.Stål32 "18 "23 988NOK
AC-143500 lb.Cast Iron38 "22 "43 486NOK
AS-143500 lb.Stål38 "22 "43 486NOK
VESTIL -

PG-C-serien kraftige rørgripere

StilModellTotal høydeKapasitetGaffelbreddeSamlet breddeTykkelseBreddeFor Pipe ODHøydePris (eks. mva)
APG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "til 4"18.75 "5 182NOK
BPG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "til 4 3/4"18.75 "5 568NOK
CPG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "til 7"24.63 "6 785NOK
DPG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "til 9"29.75 "7 457NOK
EPG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "til 11"36.19 "12 241NOK

Rørgrep

Pipe Grabs er designet for å løfte og flytte tungt stål og støpejernsrør raskt og enkelt. Brukes som et feste til en krankrok og har kryssarmer som holder røret godt på plass for å forhindre at de svinger

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?