HEIDOLPH 023210690 TUTTNAUER Electronic Autoclave, 105 Deg to 137 Deg C, 137 Deg C Max. Temp. C | CR3UTY 33ZZ48

HEIDOLPH 023210690 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader til 137 grader C, 137 grader C Maks. Temp. C

På lager
Vare: CR3UTY Modell: 023210690Kryssreferanse: 33ZZ48

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

211 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakautoklav

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HEIDOLPH 023210744 Elektronisk autoklav, 40 grader til 58 grader C, 58 grader C | CR3UTP 45UD40 023210744326 465 NOK
HEIDOLPH 023210550 TUTTNAUER Analog autoklav, 100 grader til 134 grader C, 134 grader C Maks. Temp. C | CR3UTQ 33ZZ41 023210550365 172 NOK
HEIDOLPH 023210002 TUTTNAUER Analog autoklav, 100 grader til 134 grader C, 134 grader C Maks. Temp. C | CR3UTR 33ZZ17 02321000294 074 NOK
HEIDOLPH 023210304 TUTTNAUER Analog autoklav, 105 grader til 137 grader C, 134 grader C Maks. Temp. C | CR3UTT 33ZZ27 023210304124 444 NOK
HEIDOLPH 023210568 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader til 137 grader C, 137 grader C Maks. Temp. C | CR3UTU 33ZZ42 023210568426 672 NOK
HEIDOLPH 023210444 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader til 137 grader C, 137 grader C Maks. Temp. C | CR3UTV 33ZZ35 023210444171 702 NOK
HEIDOLPH 023210380 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader til 137 grader C, 137 grader C Maks. Temp. C | CR3UTW 33ZZ30 023210380163 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEIDOLPH 023210690 TUTTNAUER Elektronisk autoklav, 105 grader til 137 grader C, 137 grader C Maks. Temp. C
211 184 NOK / enhet