BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Elektronisk autoklav, 121 grader til 134 grader C, 134 grader C | CN9JQA 786ZK5

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Elektronisk autoklav, 121° til 134°C, 134°C

På lager
Vare: CN9JQA Modell: B4000-28-220Kryssreferanse: 786ZK5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakautoklav

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 Elektronisk autoklav, 121 grader til 134 grader C, 134 grader C | CN9JPZ 786ZK4 B4000-28-120autoklav185 174 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E Mikroperlesterilisator, 100 grader til 300 grader C, 300 grader Maks. Temp, Stål | CN9JQR 422V31 B1202-Esterilisator11 039 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E Micro Bead Sterilisator, 100 grader til 300 grader C, 300 grader Maks. Temp, Stål | CN9JQT 422V29 B1201-Esterilisator9 283 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-BEAD Perle, Glass, 1 L Kapasitet | CN9JQV 422V32 B1201-BEADGlass391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 Elektronisk autoklav, 121° til 134°C, 134°C
180 865 NOK / enhet