BUSSMANN Fingersikre sikringsblokker for sikringsserien TCFH


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , sikringsindikator: Nei , Kroppsmateriale: Glassfylt PBT , Koblingstype: Trykkplate , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Sikringsblokkdesign: Base , Sikring Dia.: 1" , Sikringsholderkode: J, CC, T, RK , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: CF , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: DIN-skinne , Antall poler: 1
StilModellLedningsstørrelseForsterker ACDybdeSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
A
TCFH100N
# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "955NOK
B
TCFH60N
# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "601NOK
B
TCFH30N
18 til 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?