BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniatyrautoklav, 8 liter | AF4AME 8NAD4

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniatyrautoklav, 8 liter

På lager
Vare: AF4AME Modell: B4000-MKryssreferanse: 8NAD4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakautoklav
Kapasitet8L
Kammerlengde12-7 / 2 "
SamsvarCE, ASME
MaterialeRustfritt stålkammer
Maks. Temp.134 C
Generell dybde13.5 "
Total høyde12 15 / 16 "
Samlet bredde20 "
Område121 eller 134°C
Watts950W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8419200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kammerdiameter (6-3/4")
    • Spesielle funksjoner: Inkluderer mekanisk og elektrisk sikkerhetslås som forhindrer at døren åpnes til trykket har nådd null PSI.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoklav, 8 liter, 230V | CE7MFM B4000-ME57 737 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniatyrautoklav, 8 liter
79 533 NOK / enhet