APPLETON ELECTRIC NO / NC-DB nødbryter for kabelkabel


filtre
AC-kontaktvurdering: 15A @ 120, 240, 480, 600 VAC , Koffertmateriale: Støpt aluminium , Kontakt skjema: NO / NC-DB , DC kontaktvurdering: 0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC , Dybde: 7.7 " , HP: 0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC , Indikator: Flaggarm , NEMA-vurdering: 7CD, 9EFG , Sikkerhetsvurdering: UL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Ledningsinngang: To 1 "kanalåpninger
StilModellLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris (eks. mva)
A
AFUX0333-05
11.5 "Ikke sant15 lb.8.2 "35 892 NOK
B
AFUX0333-50
11.5 "Venstre15 lb.8.2 "35 892 NOK
B
AFUX0333-20
11.5 "Venstre25 lb.8.2 "29 766 NOK
A
AFUX0333-02
11.5 "Ikke sant25 lb.8.2 "31 457 NOK
A
AFUX0333-01
11.5 "Ikke sant15 lb.8.2 "30 660 NOK
B
AFUX0333-60
11.5 "Venstre25 lb.8.2 "34 775 NOK
A
AFUX0333-06
11.5 "Ikke sant25 lb.8.2 "34 775 NOK
C
AFUX0333-66
16.7 "Double End25 lb.11 "50 567 NOK
C
AFUX0333-11
16.7 "Double End15 lb.11 "46 101 NOK
C
AFUX0333-55
16.7 "Double End15 lb.11 "51 977 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?