APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, venstre montering, dobbel kabel | AA2JFG 10K881

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, venstre montering, dobbel kabel

På lager
Vare: AA2JFG Modell: AFUX0333-50Kryssref: 10K881

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Tilfellet MaterialStøpt aluminium
Kontakt skjemaNO / NC-DB
DC-kontaktvurdering0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Dybde7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
IndikatorFlaggarm
Lengde11.5 "
Maks. Kabelspenn200 ft.
MonteringsstilVenstre
NEMA-vurdering7CD, 9EFG
Driftsstyrke15 lb.
TilbakestillActuator
SikkerhetsvurderingUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytteevne2 mikrobrytere
Bredde8.2 "
LedningsføringTo 1 "kanalåpninger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, dobbel endemontering, dobbel kabel | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Double End25 lb.11 "50 567 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, dobbel endemontering, dobbel kabel | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Double End15 lb.11 "51 977 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, venstre montering, enkel kabel | AA2JFA 10K874 AFUX0333-2011.5 "Venstre25 lb.8.2 "29 766 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, høyremontering, enkel kabel | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Ikke sant25 lb.8.2 "31 457 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, høyremontering, enkel kabel | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Ikke sant15 lb.8.2 "30 660 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, venstre montering, dobbel kabel | AA2JFE 10K879 AFUX0333-6011.5 "Venstre25 lb.8.2 "34 775 NOK
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Nødkabeltrekkbryter, 25 lb driftskraft, høyremontering, dobbel kabel | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Ikke sant25 lb.8.2 "34 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 nødkabeltrekkbryter, 15 lb driftskraft, venstre montering, dobbel kabel
35 892 NOK / enhet