A B Batterispenning: 12V DC , Kapasitet: 2200 lbs. , hjulmateriale: Plast, gummi , Farge: Blå, Svart , Dybde: 67 " , Gaffellengde: 45 " , Rammemateriale: Stål , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 2" , Håndtakshøyde: 49 1 / 2 " , Håndtakslengde: 49.5 " , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: Justerbar , Høyde: 49.5 " Inkluderer: Helsveiset ramme , Lengde: 67 " , Maks løftehøyde: 31.5 , Materiale: Stål , Maks. Gaffelhøyde: 31.5 " , Maks. Reiseavstand: 28 " , Min. Gaffelhøyde: 3.5 " , Antall batterier: 1 , Strømkilde: Elektrisk , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 2" , Spenning: 12V DC