VESTIL PMC-HIPM-21-DC DC-drevet høytløftende palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, blå/svart | AG7XJE

VESTIL PMC-HIPM-21-DC DC-drevet høytløftende palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, blå/svart

På lager
Vare: AG7XJE Modell: PMC-HIPM-21-DC

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleløfter
Batteri(1)12V DC
batteri~~POS=TRUNC10
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet2200 lbs.
Caster materialePlast, gummi
FARGEBlå, Svart
Dybde67 "
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde21 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPlast
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran2"
Håndtak Dia.1.2 "
Håndtakets høyde49 1 / 2 "
Handle Lengde49.5 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeJusterbar
Høyde49.5 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde67 "
Løftehøyde Maks.31.5
Lastekapasitet2200 lbs.
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Gaffelhøyde31.5 "
Maks. Reiseavstand28 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffelhøyde3.5 "
Antall batterier1
Total gaffelbredde21 "
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakGummi
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak2"
Spenning12V DC
Bredde21.5 "
Bredde over gafler21 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 164.25
Skipets høyde (cm)125.73
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8428900290
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellGaffelbreddeTotal gaffelbreddeBreddePris
VESTIL PMC-HIPM-27-DC DC-drevet høytløftende palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, blå/svart | AG7XJF PMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "69 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMC-HIPM-21-DC DC-drevet høytløftende palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, blå/svart
60 964 NOK / enhet