BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autoklav, 16 liter | AF6BCP 9V391

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Autoklav, 16 liter

På lager
Vare: AF6BCP Modell: B4000-16Kryssreferanse: 9V391

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakautoklav
Kapasitet16L
Kammerlengde13-3 / 4 "
SamsvarCE, ASME
MaterialeRustfritt stålkammer
Maks. Temp.134 C
Generell dybde17.5 "
Total høyde15.75 "
Samlet bredde22 "
Område121 til 134 Deg.C
Temp. Område121 grader til 134 grader C
Watts1600W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8419200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kammerdiameter (9 ")
    • Spesielle funksjoner: Inkluderer mekanisk og elektrisk sikkerhetslås som forhindrer at døren åpnes til trykket har nådd null PSI.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Autoklav, 16 liter
93 691 NOK / enhet