Sylindercaddier

filtre

LITTLE GIANT -

Gassflaskepall

StilModellKapasitetFinishLengdePris (eks. mva)
AGSP4600 lb.Pulverlakk25 "6 373NOK
BGSP61000 lb.Pulverlakk36 "7 588NOK
CGSP81200 lb.Grå pulverlakk47 "9 259NOK
APPROVED VENDOR -

Gassflaskestativ

StilModellLengdePris (eks. mva)
A39J51223 "6 862NOK
B39J51433 "8 938NOK
C39J51643 "9 239NOK
APPROVED VENDOR -

Bensinsylinderbil

StilModellLengdePris (eks. mva)
A39J511-10 322NOK
B39J51323 "7 958NOK
C39J51533 "9 514NOK
DAYTON -

Sylindercaddier

Dayton sylindercaddier er designet for sikker lasting og lossing av trykksylindre. Disse caddiene har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er i stand til å holde 2 til 6 sylindre som veier opptil 600 lb og er tilgjengelige i lengder på 35.5 og 39 tommer.

StilModellKapasitetHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A10U482400 lb.39 "Palleløfter Cylinder Caddy39mm16 "8 380NOK
B10U481600 lb.35.5Gaffeltrucksylinder Caddy35.538 "8 249NOK
VESTIL -

CYL Series Sylinder Caddies

StilModellSakKapasitetpasserLengdeBruk medBreddeFor gaffeltykkelseFor gaffelbreddePris (eks. mva)
ACYL-TRUCK-4Caddy800 lbs.4 sylindere41 "-38.25 "--11 167NOK
RFQ
BCYL-P-6-LUGCylinder Caddy overhead Lifting Assembly800 lbs.6 sylindere35.44 "Gaffeltruck38.25 "--12 026NOK
CCYL-P-8-LUGCylinder Caddy overhead Lifting Assembly800 lbs.8 sylindere46.38 "Gaffeltruck38.25 "--12 856NOK
DCYL-P-4-LUGCylinder Caddy overhead Lifting Assembly800 lbs.4 sylindere24.5 "Gaffeltruck38.25 "--10 378NOK
RFQ
ECYL-TRUCK-8Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.8 sylindere62.88 "-38.25 "--16 120NOK
FPJ-CYL-2Gaffeltrucksylinder Caddy400 lbs.2 sylindere22.44 "Palløfter16 "5"-5 998NOK
GCYL-P-6Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.6 sylindere35.44 "Gaffeltruck38.25 "--9 205NOK
HCYL-P-4Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.4 sylindere24.5 "Gaffeltruck38.25 "2.5 "9.13 "7 501NOK
IPJ-CYL-4Gaffeltrucksylinder Caddy600 lbs.4 sylindere40.94 "Palløfter16 "--8 216NOK
JCYL-P-8Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.8 sylindere46.38 "Gaffeltruck38.25 "--10 092NOK
KCYL-TRUCK-6Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.6 sylindere51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "11 582NOK
ENPAC -

Sylinderstativ, 1200 lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
7202-YEAD3FKU10 092 NOK
VESTIL -

Gaffeltruck LP Tank Caddy, har plass til 6 tanker

ModellSakPris (eks. mva)
LP-170AG7VXA10 738 NOK
VESTIL -

Valgfritt hjulsett for PJ-CYL 4" x 2"

ModellSakPris (eks. mva)
PJ-CYL-CKAG7XAL4 137 NOK
SAFTCART -

Sylinderpall 2 Sylindere

ModellSakPris (eks. mva)
4L-100-FWAE7CKH29 530 NOK
RFQ
VESTIL -

LP Tank Truck med 6 Tank Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
LP-6AG7VXH56 211 NOK
RFQ

Sylindercaddier

Sylinderkasser er designet for sikker løfting og transport av flere sylindere samtidig. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sylindercaddier fra merker som Dayton, Enpac, Lille kjempe, Saftcart og Vestil. Lille kjempe sylinderpaller har et tykt, 7 gauge dekk flankert av solide gaffellommer og vinkeljernstendere med vinkelkiler for å tilby maksimal styrke. Disse sylindercaddiene har skillevegger med løkkehåndtak som sikrer sylindrene under transport. Vestile sylindercaddier har alle stålkonstruksjoner for å tåle tøffe arbeidsforhold. Disse caddiene kommer med sikkerhetskjeder for å sikre sylindrene på plass og nettskrallefestestropper og kantlepper for ekstra sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?