Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronisk forkobling, T12-lamper, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronisk forkobling, T12-lamper, 120/277 V

På lager
Vare: AD9XDZ Modell: ICN-2P60-NKryssref: 4VMY6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC1.17 til 0.50
Ballastfaktor0.9
Ballast-familieCentium (TM)
Høyde1.187 "
Inngangs-watt135/137
LampetypeT12 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 11 / 16 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig start, energieffektiv elektronisk forkobling ideell for bruk med lamper som ikke har hyppige koblingssykluser
    • Kompatibel med Philips Advance F96T12, F72T12 og F96T12/ES lamper
    • Liten størrelse kabinett gir allsidighet i kretsdesign og installasjon i kompakte rom
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeForsterker ACBallast-familieSpenningBreddeHøydeInngangs-wattlight OutputPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NRapid0.62 til 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 til 72Normal420NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCRapid1.60 til 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Høy783NOK
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NRapid0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Normal331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronisk forkobling, T12-lamper, 120/277 V
547NOK / enhet