Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD7RDL 4FZN3

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AD7RDL Modell: ICN-2S40-NKryssreferanse: 4FZN3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.62 til 0.26
Ballastfaktor0.85
Ballast-familieCentium (TM)
Høyde1"
Inngangs-watt70 til 72
LampetypeT12 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.50 Grader F
Antall F40T12 U-Bend-lamper2
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeRapid
Total harmonisk forvrengningMindre enn 20%
Spenning120/277
Bredde1 5 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F30T12-lamper (2)
    • Antall F34T12-lamper (2)
    • Antall F40T12-lamper (2)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeForsterker ACBallast-familieSpenningBreddeHøydeInngangs-wattlight OutputPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronisk forkobling, T12-lamper, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NInstant1.17 til 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normal547NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCRapid1.60 til 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Høy783NOK
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NRapid0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Normal331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v
420NOK / enhet