PHILIPS ADVANCE

Philips Advances omfattende katalog omfatter lineære, punkt- og industrielle moduler; LED-drivere og ballaster. Phillips Advance ballaster er ideelle for å regulere strøm og gi tilstrekkelig spenning til fluorescerende lyssystemer. Disse kompakte ballastene har lettvektskonstruksjon og har et metallisk kabinett for beskyttelse mot slitende materialer og tøffe industrielle forhold, i tillegg til å gi minimalisering av harmonisk forvrengning for krusningsfri, konsistent utgang. Et bredt utvalg av de nevnte produktene, sammen med ballasttennere og skiltballaster, er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

PHILIPS ADVANCE elektroniske forkoblinger

Elektroniske forkoblingerDesignet for å gi øyeblikkelig flimmerfri tenning i underskap, skiltbelysning eller orienteringsbelysningsarmaturer. Funksjonsreduksjonsteknologi for lampestriper (på enkelte elementer) for å tillate drift ved lav temperatur og lavere energiforbruk. Kan brukes med CFL, F54T5, T12, T8 og T5 lamper (139 produkter)

PHILIPS ADVANCE HID ballaster

HID-forkoblingerBrukes med lysarmaturer for å beskytte lyspærer mot strømsvingninger, og opprettholde effektiviteten til pærer. Ideell for regulering av spenningsspiss og strømforsyning mens pærene er PÅ. Tilgjengelig i innendørs, utendørs og vanntett kapsling(248 produkter)

PHILIPS ADVANCE LED-drivere

LED-drivereBrukes i LED-lysarmaturer for å beskytte arrays fra strømforsyningssvingninger. Ideell for å konvertere høyspent AC til lavspent DC for å drive arrayene. Programmerbare LED-drivere kan stilles inn for å gi spesifikke spennings- og strømutganger for å møte strømkravene(93 produkter)

PHILIPS ADVANCE HID ballasttennere

HID Ballast-tennereBrukes til å reparere høyintensitetsutladning (HID) kjerner og spoleballaster ved å produsere en glødeutladning i lamper og ionisere den indre gassen (metallhalogenid, kvikksølv eller natrium). Tilgjengelig i 35 - 1000 W lampeeffektalternativer (10 produkter)

PHILIPS ADVANCE CFL ballaster

CFL-forkoblingerMark 10 Powerline og SmartMate Series elektroniske forkoblinger som er ideelle for å drive enkelt- eller doble lysrør med full-range dimming på utvalgte modeller. Krever en min starttemperatur på 0/25/32/50 grader F og ingen ekstra ledninger (304 produkter)

PHILIPS ADVANCE HID kondensatorer

HID kondensatorerLade-/energilagrende kondensatorer designet for å hindre HID-pærer i å flimre, starte pærene og regulere innkommende strøm og spenning i HID-pærer. Tørrfilm HID-kondensatorer ideelle for installasjon i skilt- og pullertlys. Oljefylte kondensatorer også tilgjengelig(30 produkter)

PHILIPS ADVANCE magnetiske ballaster

Magnetiske forkoblingerErstatning for magnetiske forkoblinger i lysrørsarmaturer. Ideell for brytere, nærværssensorer og lyskontroller som ikke er i stand til å kontrollere lysintensiteten. Tilgjengelig i spenningsklasser på 120 og 277VAC(35 produkter)

PHILIPS ADVANCE dimmingsforkoblinger

Dimmende forkoblingerEnergieffektive forkoblinger som består av separate kontrollledninger for bruk med tilstedeværelsessensorer og bygningsstyringssystemer for å gi kontinuerlig dimming i hele rekkevidden. Funksjon Klasse P / IP termisk beskyttelse og en programmert startkrets (på utvalgte modeller) for å gi forlenget lampelevetid (19 produkter)

PHILIPS ADVANCE kondensatorer

kondensatorer(11 produkter)

PHILIPS ADVANCE skiltballaster

Signer ballasterSingPRO-serien skiltdrift er designet for å drive lyspærer med høy intensitet som brukes i innendørs og utendørs skilt og tåler eksponering for ekstreme regn- og værforhold. Funksjon feilsikker mekanisme for å holde andre pærer drevet, selv om en svikter(4 produkter)

PHILIPS ADVANCE Nødlysarmaturer

Nødlysarmaturer(213 produkter)

PHILIPS ADVANCE ballasttilbehør

Ballast tilbehør(14 produkter)

PHILIPS ADVANCE braketter

Parentes(4 produkter)

PHILIPS ADVANCE deler

Deler(6 produkter)

PHILIPS ADVANCE erstatningssensorer

Erstatningssensorer(4 produkter)

PHILIPS ADVANCE LED-lyspaneler

LED lyspaneler(1 produkt)

Ting å vurdere

Levering

Philips Advance-utstyr og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.

Om Philips Advance

Philips Advances omfattende katalog omfatter lineære, punkt- og industrielle moduler; LED-drivere og ballaster. Phillips Advance ballaster er ideelle for å regulere strøm og gi tilstrekkelig spenning til fluorescerende lyssystemer. Disse kompakte ballastene har lettvektskonstruksjon og har et metallisk kabinett for beskyttelse mot slitende materialer og tøffe industrielle forhold, i tillegg til å gi minimalisering av harmonisk forvrengning for krusningsfri, konsistent utgang. Et bredt utvalg av de nevnte produktene, sammen med ballasttennere og skiltballaster, er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

Xitanium DuraVolt

Xitanium DuraVolt

Disse LED-driverne reduserer feil forårsaket av dårlig strømforsyning. De brukes i ettermonterings- og rehabiliteringsprosjekter for industri- og utendørsarmaturer som er utsatt for dårlig strømkvalitet og tap av nøytralitet.

CertaDrive

CertaDrive

Disse LED-driverne oppfyller grunnleggende belysningskrav, med fokus på LED-belysning på inngangsnivå. De er tilgjengelige i fast utgang og 0 - 10V dimbare versjoner. Disse driverne er ideelle for lette kommersielle applikasjoner.

Xitanium SR

Xitanium SR

Disse driverne tillater trådløs tilkoblet belysning. Alt-i-ett-designen standardiserer den digitale forbindelsen mellom driveren og sensoren, og eliminerer behovet for tilleggskomponenter. Den unike drop-in-designen lar deg legge til funksjonalitet uten å endre armaturet.

Xitanium

Xitanium

De har en innebygd 24V hjelpeutgang for kontroll på armaturnivå. Hjelpeutgangen er kompatibel med et bredt utvalg av hyllevare, 0 - 10V kontroller og eliminerer behovet for en separat kraftpakke samtidig som den beholder det originale lineære Xitanium-fotavtrykket.

Philips Advance konkurransefordeler

InstantFit LED

InstantFit LED

Når de brukes med Philips InstantFit LED-lamper, kan Advance rørformede LED-drivere optimaliseres for å gi eksepsjonelle energibesparelser. Disse LED-pærene fra Philips varer 10 ganger lenger enn fluorescerende pærer. Hver lyspære forventes å vare i opptil 36000 3 timer (XNUMX timer per dag), og sparer penger på å bytte pære.

ComfortFade Dim-to-Off-teknologi

ComfortFade Dim-to-Off-teknologi

Ved hjelp av denne teknologien kan du enkelt tilpasse tiden det tar for armaturer å tone-til-på eller dimme-til-av via en sensor. Denne teknologien tillater tillegg av sensorer uten behov for en ekstra strømpakke. Det er en fin måte å redusere energiforbruket og oppfylle regulatoriske krav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke LED-belysningsstandarder refereres til i Energy Star-spesifikasjonen?

  • ANSI (American National Standard Institute): Definerer solid-state belysningsenheter og komponenter.
  • IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) - Etablerer prosedyrer for måling av fotometri og elektriske egenskaper til solid-state belysningsprodukter.
  • UL (Underwriters Laboratories) - Utarbeider sikkerhetsstandarder for LED-belysningsprodukter som drivere, kontrollere, arrays, pakker og moduler.
  • NEMA (National Electrical Manufacturers Association) - Spesifiserer de mekaniske, termiske og elektriske grensesnittene mellom armaturer.