Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9XEA 4VMY7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AD9XEA Modell: ICN-2S110-SCKryssref: 4VMY7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
783NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC1.60 til 0.69
Ballastfaktor0.89
Ballast-familieCentium (TM)
Høyde1.187 "
Inngangs-watt190/194
LampetypeT12 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputHøy
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeRapid
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 11 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F48T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F60T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F64T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F72T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F96T12-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle funksjoner: Lamper med høy effekt

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeForsterker ACBallast-familieSpenningBreddeHøydeInngangs-wattlight OutputPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NRapid0.62 til 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 til 72Normal420NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronisk forkobling, T12-lamper, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NInstant1.17 til 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normal547NOK
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NRapid0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Normal331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v
783NOK / enhet