Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120v | AE7NEE 5ZND2

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronisk forkobling T12-lamper 120v

På lager
Vare: AE7NEE Modell: RELB-2S40-NKryssreferanse: 5ZND2
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.61
Ballastfaktor0.85
Ballast-familieAmbiStar (TM)
Høyde1"
Inngangs-watt72
LampetypeT12 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.50 Grader F
Antall F40T12 U-Bend-lamper2
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeRapid
Total harmonisk forvrengningMindre enn 20%
Spenning120
Bredde1 5 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6705
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F30T12-lamper (2)
    • Antall F34T12-lamper (2)
    • Antall F40T12-lamper (2)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeForsterker ACBallast-familieSpenningBreddeHøydeInngangs-wattlight OutputPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NRapid0.62 til 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 til 72Normal420NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronisk forkobling, T12-lamper, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NInstant1.17 til 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normal547NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronisk forkobling T12 Lamper 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCRapid1.60 til 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Høy783NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronisk forkobling T12-lamper 120v
331NOK / enhet