KERN AND SOHN Analytiske vekter i ADB-A-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Huslengde: 310 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 265V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Oppgjørstid: 4 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Enheter: ct, g, lb, oz , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 90 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris (eks. mva)
A
ADB 600-C3
230 x 310 x 210 mm210 mm+/- 0.4 mg10 283 NOK
B
ADB 100-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g10 418 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?