KERN OG SOHN ADB 100-4 Analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HEW

KERN AND SOHN ADB 100-4 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HEW Modell: ADB 100-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse16mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 til 60 Hz
Boligdimensjon230 x 310 x 330 mm
Husets høyde330 mm
Husets lengde310 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 265V
linearitet+/- 0.0004 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Maks. Strøm2A
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid4 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Veiekapasitet120g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten90 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)46
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

KERN & SOHN ADB 100-4 analytisk balanse brukes i laboratoriemiljøer og kjemi- og biologiapplikasjoner. Den brukes til presis veiing av stoffer og prøver for analytiske og forskningsapplikasjoner hvor nøyaktighet er avgjørende.

Egenskaper:

  • Denne analytiske vekten tilbyr en maksimal veiekapasitet på 120 g.
  • Den har en imponerende lesbarhet på 0.0001 g, noe som sikrer nøyaktige målinger.
  • Denne balansen viser linearitet med avvik på +/- 0.0004 g.
  • Den kommer med en rask stabiliseringstid på bare 4 sekunder og minimerer ventetiden under eksperimenter.
  • Denne balansen oppfyller USP minste prøvevektkrav på 400 mg for farmasøytiske og forskningsformål.
  • Den er utstyrt med et RS-232-grensesnitt for å lette dataoverføring til eksterne enheter.
  • Denne balansen har et trekkskjold i glass for å skape et kontrollert miljø for målinger.
  • Den tilbyr et plasthus for generell beskyttelse av enheten.
  • Denne vekten leveres med en veieplate laget av rustfritt stål for forlenget levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger KERN & SOHN ADB 100-4 analytisk balanse?

A.

  • Veieevne
  • lesbarhet
  • Kalibreringsalternativer
  • Stabiliseringstid
  • Interface
  • Omgivelsestemperaturområde
  • Holdbarhet

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg denne analytiske balansen til null manuelt i tilfelle feil?

A.

  • Fjern alle gjenstander fra vektskålen.
  • Trykk på null / tara-knappen på vekten.
  • Vent til balansen har stabilisert seg og viser 0.0000 g.
  • Sørg for at balansen er fri for forstyrrelser før du setter gjenstander tilbake på pannen.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre analytiske balanser fra KERN & SOHN med annen linearitet?

A. Ja, kunder som leter etter analytiske balanser med ulik linearitet kan velge KERN & SOHN adb-600-c3 analytisk balanse som har en linearitet på +/- 0.4 mg.

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris
KERN OG SOHN ADB 600-C3 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HEI ADB 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/- 0.4 mg10 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ADB 100-4 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
10 418 NOK / enhet