KERN OG SOHN ADB 600-C3 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HEI

KERN AND SOHN ADB 600-C3 analytisk balanse, 120 g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HEY Modell: ADB 600-C3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse16mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 til 60 Hz
Boligdimensjon230 x 310 x 210 mm
Husets høyde210 mm
Husets lengde310 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 265V
linearitet+/- 0.4 mg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Maks. Strøm2A
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.2mg
Oppgjørstid4 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Veiekapasitet120g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten90 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1
Skipets høyde (cm)40.8
Skipets lengde (cm)52.1
Skipets bredde (cm)40.1
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris
KERN OG SOHN ADB 100-4 Analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HEW ADB 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g10 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ADB 600-C3 analytisk balanse, 120 g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
10 283 NOK / enhet