VESTIL CST-VE-TPR-serien termoplastiske gummihjul


filtre
Durometer: 65 Shore A , Materiale: Termoplastisk gummi , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2" , Type: Rigid
StilModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydePris (eks. mva)
A
CST-VE-4x2TPR-R
485 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "182NOK
RFQ
B
CST-VE-5x2TPR-R
551 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "227NOK
RFQ
C
CST-VE-6x2TPR-R
639 lbs.6 "x 2"5"7 1 / 2 "240NOK
RFQ
D
CST-VE-8x2TPR-R
705 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "285NOK
RFQ

CST-VE-TPR-serien termoplastiske gummihjul

Vestil CST-VE-TPR-seriens hjul er laget av ikke-merkende, mykt gummimateriale for eksepsjonell gulvbevaring og gir motstand mot kjemikalier og fuktighet. Disse enhetene har ergonomisk smultringtrådesign for å gi en jevn og rolig tur og kommer med anti-korrosiv finish for lengre levetid. De er videre integrert med kulelager for å håndtere tunge belastninger (opptil 700 lb) og minimere friksjonen for jevn mobilitet og har nullkoblinger for smøring av aksler, hjul og støpte løpebaner. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene, tilgjengelig i 5.5, 6.5, 7.5 og 9.5 tommers høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?