ZICO Standard vårklips


filtre
Konstruksjon: Naglet , Bli ferdig: PVC-belagt , Hullform: Rund , Hullstørrelse: 9 / 64 " , Innvendig Dia.: 1.25 " , Låsesystem: Ja , Materiale: Stål , Type: Låsestil
StilModellFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
CL 1.00
Svart5 / 8 "1.125 "1.12 "832NOK
B
CL 1.50
Svart5 / 8 "1.625 "1.62 "636NOK
C
CL .75
Svart1 / 2 "1.375 "3 / 4 "832NOK
D
CL 1.25
Svart5 / 8 "1.375 "1.38 "777NOK
E
CL 2.00
Rød5 / 8 "2.125 "2.12 "626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?