Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZICO CL 1.00 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVE 49H708

ZICO CL 1.00 Standard fjærklemme PK4

På lager
Vare: AJ2DVE Modell: CL 1.00Kryssreferanse: 49H708
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard vårklips
FARGESvart
AnleggNaglet
FinishPVC-belagt
Høyde5 / 8 "
HullformRund
Lengde1.125 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
typenLåsestil
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeBreddePris
ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6 | AJ2DVD 49H707 CL .75Svart1 / 2 "1.375 "3 / 4 "832NOK
ZICO CL 1.25 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVF 49H709 CL 1.25Svart5 / 8 "1.375 "1.38 "777NOK
ZICO CL 1.50 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVG 49H710 CL 1.50Svart5 / 8 "1.625 "1.62 "636NOK
ZICO CL 2.00 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVH 49H711 CL 2.00Rød5 / 8 "2.125 "2.12 "626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZICO CL 1.00 Standard fjærklemme PK4
832NOK / enhet