Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6 | AJ2DVD 49H707

ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6

På lager
Vare: AJ2DVD Modell: CL .75Kryssreferanse: 49H707
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard vårklips
FARGESvart
AnleggNaglet
FinishPVC-belagt
Høyde1 / 2 "
HullformRund
Lengde1.375 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
typenLåsestil
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeBreddePris
ZICO CL 1.00 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVE 49H708 CL 1.00Svart5 / 8 "1.125 "1.12 "832NOK
ZICO CL 1.25 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVF 49H709 CL 1.25Svart5 / 8 "1.375 "1.38 "777NOK
ZICO CL 1.50 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVG 49H710 CL 1.50Svart5 / 8 "1.625 "1.62 "636NOK
ZICO CL 2.00 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVH 49H711 CL 2.00Rød5 / 8 "2.125 "2.12 "626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6
832NOK / enhet