MOON AMERICAN Hydrant og slangestativventiler


filtre
Håndtak Materiale: Aluminum , Maks. Temp.: 70 Grader F
StilModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingToppen av håndtaket til innløpssenteretLengde på innløp til utløpSakMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
734-2521
Ikke-stigendeMessingFNST x MNST8"5"Slangeportventil175 psi2.5 "5 030 NOK
B
734-2524
Ikke stigerAluminumKvinnelig NH12 "5"Slangeportventil175 psi2.5 "7 652 NOK
C
170-1521
RisingMessingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslange ventil300 psi1.5 "1 953 NOK
D
171-2561
RisingMessingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 085 NOK
C
170-2521
RisingMessingFNPT x MNH8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 574 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?