Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 734-2521 Slangeportventil 2.5 tommer M x F Nst Messing | AE7VHF 6APD7

MOON AMERICAN 734-2521 Slangeportventil 2.5 tommer M x F Nst messing

På lager
Vare: AE7VHF Modell: 734-2521Kryssreferanse: 6APD7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeportventil
Body MaterialMessing
TilkoblingFNST x MNST
HåndteringsmaterialeAluminum
Lengde på innløp til utløp5"
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.70 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
StammaterialeMessing
Stammen TypeIkke-stigende
Toppen av håndtaket til innløpssenteret8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481801060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingToppen av håndtaket til innløpssenteretLengde på innløp til utløpSakMaks. PressRørstørrelsePris
MOON AMERICAN 734-2524 portventil hunn, Nh aluminium, ikke stigende | AD4FMR 41H521 734-2524Ikke stigerAluminumKvinnelig NH12 "5"Slangeportventil175 psi2.5 "8 138 NOK
MOON AMERICAN 171-2561 vinkelventil 2.5 tommer Fnpt messing stigende stamme | AE7VJM 6APG7 171-2561RisingMessingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 085 NOK
MOON AMERICAN 170-1521 vinkelventil 1.5 tommer Fnpt x Mnh messing stigende | AE7VJN 6APG8 170-1521RisingMessingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslange ventil300 psi1.5 "1 953 NOK
MOON AMERICAN 170-2521 vinkelventil 2.5 tommer Fnpt x Mnh messing stigende | AE7VJP 6APG9 170-2521RisingMessingFNPT x MNH8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 734-2521 Slangeportventil 2.5 tommer M x F Nst messing
5 030 NOK / enhet