Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 734-2524 portventil hunn, Nh aluminium, ikke stigende | AD4FMR 41H521

MOON AMERICAN 734-2524 Portventil Hunn Nh Aluminium Ikke stigende

På lager
Vare: AD4FMR Modell: 734-2524Kryssreferanse: 41H521

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeportventil
Body MaterialAluminum
TilkoblingKvinnelig NH
HåndteringsmaterialeAluminum
Lengde på innløp til utløp5"
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.70 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
StammaterialeAluminum
Stammen TypeIkke stiger
Toppen av håndtaket til innløpssenteret12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3265
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingToppen av håndtaket til innløpssenteretLengde på innløp til utløpSakMaks. PressRørstørrelsePris
MOON AMERICAN 734-2521 Slangeportventil 2.5 tommer M x F Nst Messing | AE7VHF 6APD7 734-2521Ikke-stigendeMessingFNST x MNST8"5"Slangeportventil175 psi2.5 "5 030 NOK
MOON AMERICAN 171-2561 vinkelventil 2.5 tommer Fnpt messing stigende stamme | AE7VJM 6APG7 171-2561RisingMessingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 085 NOK
MOON AMERICAN 170-1521 vinkelventil 1.5 tommer Fnpt x Mnh messing stigende | AE7VJN 6APG8 170-1521RisingMessingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslange ventil300 psi1.5 "1 953 NOK
MOON AMERICAN 170-2521 vinkelventil 2.5 tommer Fnpt x Mnh messing stigende | AE7VJP 6APG9 170-2521RisingMessingFNPT x MNH8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 734-2524 Portventil Hunn Nh Aluminium Ikke stigende
8 138 NOK / enhet