Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 171-2561 vinkelventil 2.5 tommer Fnpt messing stigende stamme | AE7VJM 6APG7

MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tommers Fnpt messing stigende stamme

På lager
Vare: AE7VJM Modell: 171-2561Kryssreferanse: 6APG7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelslange ventil
Body MaterialMessing
TilkoblingFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
Lengde på innløp til utløp5"
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.70 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
StammaterialeMessing
Stammen TypeRising
Toppen av håndtaket til innløpssenteret8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingToppen av håndtaket til innløpssenteretLengde på innløp til utløpSakMaks. PressRørstørrelsePris
MOON AMERICAN 734-2524 portventil hunn, Nh aluminium, ikke stigende | AD4FMR 41H521 734-2524Ikke stigerAluminumKvinnelig NH12 "5"Slangeportventil175 psi2.5 "8 138 NOK
MOON AMERICAN 734-2521 Slangeportventil 2.5 tommer M x F Nst Messing | AE7VHF 6APD7 734-2521Ikke-stigendeMessingFNST x MNST8"5"Slangeportventil175 psi2.5 "5 030 NOK
MOON AMERICAN 170-1521 vinkelventil 1.5 tommer Fnpt x Mnh messing stigende | AE7VJN 6APG8 170-1521RisingMessingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslange ventil300 psi1.5 "1 953 NOK
MOON AMERICAN 170-2521 vinkelventil 2.5 tommer Fnpt x Mnh messing stigende | AE7VJP 6APG9 170-2521RisingMessingFNPT x MNH8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 171-2561 Vinkelventil 2.5 tommers Fnpt messing stigende stamme
3 085 NOK / enhet